ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
自動紐手提袋 茶無地
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
仕様
●サイズ:巾180×マチ100×丈210mm●材質:未晒●重量:約22g●厚さ:80g●色:茶無地
注文コード
02641251
品番
1118
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:巾180×マチ100×丈210mm●材質:未晒●重量:約22g●厚さ:80g●色:茶無地
アズワン品番
67-7158-04