ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
自動紐手提袋 茶無地
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
仕様
●サイズ:300×150×300mm●材質:未晒●重量:約54g●厚さ:120g
注文コード
02641321
品番
1685
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高い紙手提げ袋。
仕様
●サイズ:300×150×300mm●材質:未晒●重量:約54g●厚さ:120g
アズワン品番
67-7158-39