ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
自動紐手提袋 茶無地
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
仕様
●サイズ:巾220×マチ60×丈230mm●材質:未晒●重量:21g●厚さ:80g●色:茶無地
注文コード
02641357
品番
1537
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
A5サイズにぴったりの自動紐紙手提袋。場面を選ばない定番のシンプルなデザイン。
仕様
●サイズ:巾220×マチ60×丈230mm●材質:未晒●重量:21g●厚さ:80g●色:茶無地
アズワン品番
67-7160-10