ベルベ
ラッピング 包装紙 フロスティ ピンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(300枚)
1ケース(300枚)
1ケース(500枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(300枚)
注文コード
02641375
品番
746
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:758×1061mm●材質:コート●重量:55g●厚さ:64g
アズワン品番
67-7148-19