ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 角底袋 鈴バッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500枚)
仕様
●サイズ:180×105×350mm●材質:未晒●重量:約16g●厚さ:60g
注文コード
02641436
品番
3012
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
持ち手の無いクラフト角底袋です。
仕様
●サイズ:180×105×350mm●材質:未晒●重量:約16g●厚さ:60g
アズワン品番
67-7151-11