ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 自動紐手提袋 和楽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(400枚)
仕様
●サイズ:巾220×マチ120×丈250mm●材質:晒●重量:約26g●厚さ:80g
注文コード
02641488
品番
1976
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:巾220×マチ120×丈250mm●材質:晒●重量:約26g●厚さ:80g
アズワン品番
67-7157-98