ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 自動紐手提袋 和楽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
仕様
●サイズ:340×220×320mm●材質:片艶(裏)●重量:約72g●厚さ:120g
注文コード
02641497
品番
1199
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:340×220×320mm●材質:片艶(裏)●重量:約72g●厚さ:120g
アズワン品番
67-7157-82