ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 自動紐手提袋 和楽
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
仕様
●サイズ:300×150×300mm●材質:晒●重量:約54g●厚さ:120g
注文コード
02641531
品番
1665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高い紙手提げ袋。
仕様
●サイズ:300×150×300mm●材質:晒●重量:約54g●厚さ:120g
アズワン品番
67-7148-72