ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 マットバッグ ブラウン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
仕様
●サイズ:巾310×マチ130×丈230mm●材質:コート、マットPP貼●重量:88g●厚さ:140g●色:ブラウン
注文コード
02641540
品番
1763
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マット(つや消し)PP貼りの落ち着いた高級感が人気。スイーツ、アパレルなど、様々な用途でご使用いただけます。
仕様
●サイズ:巾310×マチ130×丈230mm●材質:コート、マットPP貼●重量:88g●厚さ:140g●色:ブラウン
アズワン品番
67-7148-85