ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 小袋 平袋 茶 無地
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2000枚)
仕様
●サイズ:巾85×丈240mm●材質:未晒●重量:3g●厚さ:60g●色:茶無地
注文コード
02641585
品番
2942
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
クラフト感が人気の茶無地の平袋です。、アクセサリー小物、雑貨等にご使用いただけます。、ハンコやデザインを描いたり、DIY、リメイクも人気です。
仕様
●サイズ:巾85×丈240mm●材質:未晒●重量:3g●厚さ:60g●色:茶無地
アズワン品番
67-7149-01