曜日別特売
201 ラッピング 包装紙 赤いバラ ベルベ 02641847

201 ラッピング 包装紙 赤いバラ ベルベ 02641847
201 ラッピング 包装紙 赤いバラ ベルベ 02641847

ラッピング 包装紙 赤いバラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(500枚)
内容量1ケース(500枚)注文コード02641847品番201
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●サイズ:758×530mm●材質:純白●重量:20g●厚さ:47gアズワン品番67-7150-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする