ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
小袋 クレア
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
仕様
●サイズ:145×300mm●材質:上質●重量:約6g●厚さ:64g
注文コード
02641987
品番
2914
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ギフト用に。土産、雑貨、小物包装の定番デザインです。
仕様
●サイズ:145×300mm●材質:上質●重量:約6g●厚さ:64g
アズワン品番
67-7151-35