ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの レジ袋
小袋 クレア
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2000枚)
注文コード
02641996
品番
2920
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:50×240mm●材質:上質●重量:約2g●厚さ:64g
アズワン品番
67-7158-24