ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 小袋 ベアコレクション ブルー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4000枚)
注文コード
02642039
品番
2745
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
素朴なクマのぬいぐるみデザインの紙平袋。、雑貨、玩具、洋菓子店に人気です。
仕様
●サイズ:85×115mm●材質:未晒●重量:約1g●厚さ:60g
アズワン品番
67-7151-37