ベルベ
ベルベの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ベルベの ダンボール箱
発送資材 ダンボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
宅配サイズ
140サイズ
注文コード
02643807
品番
40455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
宅配サイズ・外寸法・高さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
宅配サイズ
140サイズ
3辺合計(cm)
139.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
600×440×355
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
590×430×345
フルート
A
仕様
●サイズ:590×430×345●材質:Aフルート
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
590
内寸幅(mm)
430
アズワン品番
67-7157-55
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
355
外寸法・奥行(mm)
600
内寸高さ(mm)
345