ベルベ
ベルベの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ベルベの ダンボール箱
発送資材 ダンボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
02643816
品番
49945
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
宅配サイズ
60サイズ
3辺合計(cm)
55.4
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
406×74×74
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
402×71×71
フルート
E
仕様
●サイズ:405×73×73●材質:Eフルート
入数(枚)
20
内寸奥行(mm)
402
内寸幅(mm)
71
アズワン品番
67-7157-58
外寸法・幅(mm)
74
外寸法・高さ(mm)
74
外寸法・奥行(mm)
406
内寸高さ(mm)
71