ベルベ
ベルベの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ベルベの ダンボール箱
発送資材 ダンボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
02643825
品番
49944
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
宅配サイズ
80サイズ
3辺合計(cm)
71.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
551×83×83
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
548×80×80
フルート
E
仕様
●サイズ:553×82×82●材質:Eフルート
入数(枚)
20
内寸奥行(mm)
548
内寸幅(mm)
80
アズワン品番
67-7157-57
外寸法・幅(mm)
83
外寸法・高さ(mm)
83
外寸法・奥行(mm)
551
内寸高さ(mm)
80