発送資材 ダンボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚) 注文コード 02643841 品番 81111
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
宅配サイズ80サイズ 3辺合計(cm)60.5 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×205×150 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×195×140 フルートA 仕様●サイズ:245×195×145mm●材質:Aフルート 入数(枚)20 内寸奥行(mm)240 内寸幅(mm)195 アズワン品番67-7157-46 外寸法・幅(mm)205 外寸法・高さ(mm)150 外寸法・奥行(mm)250 内寸高さ(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする