ベルベ
ベルベの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ベルベの ダンボール箱
発送資材 ダンボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
02643850
品番
4543
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
宅配サイズ
100サイズ
3辺合計(cm)
99
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
450×280×260
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
440×270×250
フルート
A
仕様
●サイズ:440×270×250mm●材質:Aフルート
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
440
内寸幅(mm)
270
アズワン品番
67-7157-53
外寸法・幅(mm)
280
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
450
内寸高さ(mm)
250