発送資材 ダンボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚) 注文コード 02643868 品番 49942
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
宅配サイズ100サイズ 3辺合計(cm)80.4 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)542×131×131 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)536×125×125 フルートB 仕様●サイズ:540×127×127●材質:Bフルート 入数(枚)20 内寸奥行(mm)536 内寸幅(mm)125 アズワン品番67-7157-56 外寸法・幅(mm)131 外寸法・高さ(mm)131 外寸法・奥行(mm)542 内寸高さ(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする