ベルベ
ベルベの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ベルベの ダンボール箱
発送資材 ダンボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
02643877
品番
4544
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
宅配サイズ
140サイズ
3辺合計(cm)
121
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
440×440×330
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
430×430×320
フルート
A
仕様
●サイズ:430×430×320●材質:Aフルート
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
430
内寸幅(mm)
430
アズワン品番
67-7157-54
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
440
内寸高さ(mm)
320