ベルベ
ベルベの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ベルベの ダンボール箱
発送資材 ダンボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
02643886
品番
98776
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
宅配サイズ
80サイズ
3辺合計(cm)
78
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
320×230×230
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
310×220×220
フルート
A
仕様
●サイズ:310×220×220●材質:Aフルート
入数(枚)
20
内寸奥行(mm)
310
内寸幅(mm)
220
アズワン品番
67-7157-47
外寸法・幅(mm)
230
外寸法・高さ(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
320
内寸高さ(mm)
220