ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 包装紙
ベルベの 柄入り
ラッピング 包装紙 プチスタンプ 半切 300枚 875シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300枚)
注文コード
02644026
品番
875
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:758×530mm●材質:コート●重量:27g●厚さ:64g●JAN(1セット(50枚入)):4985863008751
アズワン品番
67-7158-63