抗菌コンテナ APMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02650107 品番 APM76N
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥7,436
販売価格(税別)
6,760

抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。、JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。

仕様●材質:PP(ポリプロピレン)●外寸法(mm):640×414×92●有効内寸法(mm):598×372×64●容量:17L●耐荷重:14kg アズワン品番67-7173-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする