水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
ステンショートチェーン30m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長(m):30●線径d(mm):8●内長P(mm):24●内幅W(mm):12●使用荷重(kN):5.88●ステンショートチェーン30m●コード番号:317-7639
注文コード
02650125
品番
8-S
参考基準価格(税別)
¥196,020
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
仕様
●全長(m):30●線径d(mm):8●内長P(mm):24●内幅W(mm):12●使用荷重(kN):5.88●ステンショートチェーン30m●コード番号:317-7639
アズワン品番
67-7173-78