水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
ステンショートチェーン30m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長(m):30●線径d(mm):10●内長P(mm):30●内幅W(mm):15●使用荷重(kN):8.82●ステンショートチェーン30m●コード番号:318-0758
注文コード
02650141
品番
10-S
参考基準価格(税別)
¥315,857
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
仕様
●全長(m):30●線径d(mm):10●内長P(mm):30●内幅W(mm):15●使用荷重(kN):8.82●ステンショートチェーン30m●コード番号:318-0758
アズワン品番
67-7173-54