水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
ステンショートチェーン30m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長(m):30●線径d(mm):13●内長P(mm):39●内幅W(mm):20●使用荷重(kN):14.70●ステンショートチェーン30m●コード番号:317-9237
注文コード
02650150
品番
13-S
参考基準価格(税別)
¥483,827
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
仕様
●全長(m):30●線径d(mm):13●内長P(mm):39●内幅W(mm):20●使用荷重(kN):14.70●ステンショートチェーン30m●コード番号:317-9237
アズワン品番
67-7173-59