水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
L型フック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.69●D(mm):6●L(mm):63●S(mm):11●W(mm):35●d(mm):9●R(mm):5.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3508
注文コード
02650335
品番
A-129
参考基準価格(税別)
¥1,124
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.69●D(mm):6●L(mm):63●S(mm):11●W(mm):35●d(mm):9●R(mm):5.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3508
アズワン品番
67-7174-69