水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
L型フック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.47●D(mm):10●L(mm):102●S(mm):22●W(mm):60●d(mm):15●R(mm):10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1379
注文コード
02650351
品番
A-131
参考基準価格(税別)
¥2,193
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):1.47●D(mm):10●L(mm):102●S(mm):22●W(mm):60●d(mm):15●R(mm):10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1379
アズワン品番
67-7174-67