水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
O型フック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.18●D(mm):10●L(mm):61●S(mm):18●W(mm):24●R(mm):7●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8212
注文コード
02650421
品番
A-1946
参考基準価格(税別)
¥1,816
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):1.18●D(mm):10●L(mm):61●S(mm):18●W(mm):24●R(mm):7●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8212
アズワン品番
67-7174-82