水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
O型フック ロープ用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.16●D(mm):5●L(mm):41●S(mm):11●W(mm):16●R(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1909
注文コード
02650457
品番
A-2055
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな形状で引っかかる部分がないためロープの痛みを防ぎ、気軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.16●D(mm):5●L(mm):41●S(mm):11●W(mm):16●R(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1909
アズワン品番
67-7174-92