曜日別特売
NP-CR26DGA CORILAX NIPLUX 02651316

NP-CR26DGA CORILAX NIPLUX 02651316
NP-CR26DGA CORILAX NIPLUX 02651316
NP-CR26DGA CORILAX NIPLUX 02651316
NP-CR26DGA CORILAX NIPLUX 02651316
NP-CR26DGA CORILAX NIPLUX 02651316
NP-CR26DGA CORILAX NIPLUX 02651316
NP-CR26DGA CORILAX NIPLUX 02651316
NP-CR26DGA CORILAX NIPLUX 02651316
NP-CR26DGA CORILAX NIPLUX 02651316

CORILAX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02651316
品番
NP-CR26DGA
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

固まった頭筋に極上のヘッドスパ。
ぎゅ~っと揉み込むプロのヘッドスパを再現。
「おでこ」から「後頭部」までしっかり揉み込む360°エアバッグ搭載。
10個の点で更にピンポイントに刺激。
面と点のW刺激で頭周りをしっかりケアします。
ぴったりのレベルが選べる3段階調整。
2段階の目元温熱でじんわ~りホットアイマスク。
自動OFFタイマー機能搭載で切れ忘れの心配無し。
内側カバーは取り外して洗濯可能。

用途
仕事終わりに。家事・育児の合間に。おやすみ前に。
セット内容
本体×1、取扱説明書兼保証書×1、USB受電コード×1、ACアダプター×1
材質(本体)
ABS、TPU、PU、ナイロン、レーヨン、合成皮革
消費電力(W)
約5(充電時)
本体質量(g)
約289
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×150×45(コントローラーを除く)
バッテリー容量(mAh)
1200
定格電源
DC5V2A
防水仕様
IPX4(本体)
注意
※対応頭囲サイズは約53cm~約62cmまでです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする