CORILAX
固まった頭筋に極上のヘッドスパ。
ぎゅ~っと揉み込むプロのヘッドスパを再現。
「おでこ」から「後頭部」までしっかり揉み込む360°エアバッグ搭載。
10個の点で更にピンポイントに刺激。
面と点のW刺激で頭周りをしっかりケアします。
ぴったりのレベルが選べる3段階調整。
2段階の目元温熱でじんわ~りホットアイマスク。
自動OFFタイマー機能搭載で切れ忘れの心配無し。
内側カバーは取り外して洗濯可能。
- 用途
- 仕事終わりに。家事・育児の合間に。おやすみ前に。
- セット内容
- 本体×1、取扱説明書兼保証書×1、USB受電コード×1、ACアダプター×1
- 材質(本体)
- ABS、TPU、PU、ナイロン、レーヨン、合成皮革
- 消費電力(W)
- 約5(充電時)
- 本体質量(g)
- 約289
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 295×150×45(コントローラーを除く)
- バッテリー容量(mAh)
- 1200
- 定格電源
- DC5V2A
- 防水仕様
- IPX4(本体)
- 内容量
- 1個
注意
※対応頭囲サイズは約53cm~約62cmまでです。ヘルスケア の新着商品
カテゴリ


































