曜日別特売

Dr.PRO スパイクストレッチゲルクッション

Dr.PRO スパイクストレッチゲルクッション - ニーズDr.PRO スパイクストレッチゲルクッション - ニーズDr.PRO スパイクストレッチゲルクッション - ニーズDr.PRO スパイクストレッチゲルクッション - ニーズDr.PRO スパイクストレッチゲルクッション - ニーズDr.PRO スパイクストレッチゲルクッション - ニーズ

首の下に置いて寝転ぶだけで使えるストレッチクッション。弾力性のあるゲルが首のカーブにフィットし、無数の細かなスパイクが首まわりを刺激します。2層トライアングルメッシュでムレにくく、首・背中・腰・ふくらはぎ・足裏に使用可能。カバーは取り外して洗濯機で洗えます。

仕様
お手入れ:カバーは取り外して洗濯機洗い可(中材は洗濯不可)
使用方法
気になる部位の下に置いて使用
材質
天面:綿100%、側面:ポリエステル100%、スパイク:ポリプロピレン樹脂、中材:スチレン系熱可塑性エラストマー
質量(g)
約410
構造
ゲルクッション+細かなスパイク、カバー:2層トライアングルメッシュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×95×90
適合部位
首/背中/腰/ふくらはぎ/足裏
内容量
1台
注意
※刺激の感じ方には個人差があります。最初は短時間から使用し、刺激が強い場合は薄いタオルを挟んでください。
※中材のゲルは洗えないため、必ず取り外してカバーのみ洗濯してください。
※首に強い痛みや違和感がある方、治療中の病気やけががある方は、無理に使用せず医師などの専門家へ相談してください。
※本品は医療機器ではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031886361-00056-005
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする