NOBI FIT
自然なカーブを描くように無理なく持ち上げ、首・腰の筋肉へアプローチします。
毎日15分、いつでもどこでもストレッチ。
中央(首モード)・左右(腰モード)のエアバッグで、丸まった姿勢を押し広げ解放感を与える3Dエアリフト。
首・腰それぞれの部位に合わせた周波数で、手ではケアしにくい筋肉を刺激するデュアルEMS。
専用リモコン付属で装着したまま、手元で強さ・モードを自由にコントロール。
レベルやモードを音声でご案内。
15分自動タイマー搭載で目を閉じたまま心ゆくまでリフレッシュ。
- セット内容
- 本体×1、リモコン×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1
- 材質
- 本体:ABS樹脂、PC、ナイロン、ポリウレタン/リモコン:ABS樹脂、PC/吊り手:ポリエステル
- 質量(g)
- 本体:約1000、リモコン約21
- 消費電力(W)
- 約5(充電時)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 397×209×67
- バッテリー容量(mAh)
- 2000
- 定格電源
- DC5V2A
- 内容量
- 1個
注意
※眠気があるときや睡眠中に使用しないでください。ヘルスケア の新着商品
カテゴリ






























