EHC-LX03-5 スイッチングハブ 5ポート 全ポート10Gbps対応 ファンレス 静音 金属筐体 ループ検知 電源外付け メタル エレコム 02651718

EHC-LX03-5 スイッチングハブ 5ポート 全ポート10Gbps対応 ファンレス 静音 金属筐体 ループ検知 電源外付け メタル エレコム 02651718
EHC-LX03-5 スイッチングハブ 5ポート 全ポート10Gbps対応 ファンレス 静音 金属筐体 ループ検知 電源外付け メタル エレコム 02651718
EHC-LX03-5 スイッチングハブ 5ポート 全ポート10Gbps対応 ファンレス 静音 金属筐体 ループ検知 電源外付け メタル エレコム 02651718
EHC-LX03-5 スイッチングハブ 5ポート 全ポート10Gbps対応 ファンレス 静音 金属筐体 ループ検知 電源外付け メタル エレコム 02651718
EHC-LX03-5 スイッチングハブ 5ポート 全ポート10Gbps対応 ファンレス 静音 金属筐体 ループ検知 電源外付け メタル エレコム 02651718
EHC-LX03-5 スイッチングハブ 5ポート 全ポート10Gbps対応 ファンレス 静音 金属筐体 ループ検知 電源外付け メタル エレコム 02651718
EHC-LX03-5 スイッチングハブ 5ポート 全ポート10Gbps対応 ファンレス 静音 金属筐体 ループ検知 電源外付け メタル エレコム 02651718
EHC-LX03-5 スイッチングハブ 5ポート 全ポート10Gbps対応 ファンレス 静音 金属筐体 ループ検知 電源外付け メタル エレコム 02651718

スイッチングハブ 5ポート 全ポート10Gbps対応 ファンレス 静音 金属筐体 ループ検知 電源外付け メタル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02651718
品番
EHC-LX03-5
参考基準価格(税別)¥35,170販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

全ポート10Gbpsに対応した、デスク設置も可能な省スペース筐体の5ポートスイッチングハブです。静音性に優れたファンレス設計のため、デスク周りでも動作音が気になりません。10G回線の導入や10G対応NAS・パソコンの活用など「宅内LANの高速化」で活躍し、家庭やオフィスなど、幅広く導入できます。

用途
デスク設置も可能な省スペース筐体を採用した、全ポート10Gbps対応の5ポートスイッチングハブです。10G回線の導入や、10G対応NAS・パソコンでの大容量データ転送、ゲームのダウンロード、オンラインゲームといった大容量ネットサービスもストレスなく楽しめます。
理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また10Gbps/5Gbps/2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに10GBASE-T(Cat6A以上)/5GBASE-T(Cat6以上)/2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
ファンレス設計のためノイズが発生しません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用におすすめです。
放熱性に優れ、堅牢なメタル筐体を採用。長時間の使用でも安心です。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。
らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅に電力を節約できます。
らくらく節電E機能で最大約67%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。
別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
専用ACアダプター(AC100V用、約1.8m)×1、ゴム足×4、電源ケーブル抜け防止バンド×1、クイックセットアップガイド×1
仕様
測定時のポート速度とポート数:10Gbps
材質
メタル(ブラック)
質量(g)
約850(本体のみ)
ポート数
5ポート
適合規格
VCCI ClassB
外形寸法
幅約175mm×奥行約145mm×高さ約34mm(本体のみ)
コネクタ形状
RJ-45×5
消費電力
18.2W(最大)
対応
Auto MDI/MDI-X:対応、PoE仕様:非対応、ノンブロッキング:対応、壁掛け用穴:あり(間隔)、盗難防止:セキュリティスロットなし、冷却ファン:なし
機能
省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)、EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知・防止:ループ検知
準拠規格
IEEE802.3an、IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u
通信方式
フルデュプレックス
メモリー
バッファ:1.5Mbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間
6カ月間
適合ケーブル
10GBASE-T
設置方法
水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
発熱量(KJ/h)
約65.6(最大)
電源仕様
専用ACアダプター
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)
MACアドレス登録数
16,384件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(12Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード、100Gbps(スイッチングファブリック)
データ転送速度
パケット:14,880,952パケット/秒(10Gbps)、7,440,476パケット/秒(5Gbps)、3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)
伝送速度
10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、最大実効:50Gbps
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.4
最大パケット転送能力(Mpps)
74.4
入力電圧
AC100V 50/60Hz
MTBF(時間)
1,515,000@25℃、657,000@40℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする