水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
ウォールフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.15●L(mm):38●S(mm):7●d(mm):4.2●H(mm):25●W1(mm):34●W2(mm):22●R(mm):2.5●T(mm)3.2●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0336
注文コード
02652688
品番
A-146
参考基準価格(税別)
¥1,769
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フック部には外れ止め付きです。、壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●L(mm):38●S(mm):7●d(mm):4.2●H(mm):25●W1(mm):34●W2(mm):22●R(mm):2.5●T(mm)3.2●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0336
アズワン品番
67-7179-33