水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
カーテンフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02652697
品番
A-164
参考基準価格(税別)
¥166
販売価格(税込)
¥174
販売価格(税別)
¥
158
バスケットに入れる
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。、カーテンの上部金具として使用できます。、パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。、ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。
仕様
●使用荷重(kN):0.98●D(mm):1.7●L(mm):37●W(mm):20.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3517
アズワン品番
67-7179-86