曜日別特売
PC-MSS64G-K SDメモリーカード 高速データ転送 UHS-I Class10 V10対応 オーム電機 02652698

PC-MSS64G-K SDメモリーカード 高速データ転送 UHS-I Class10 V10対応 オーム電機 02652698
PC-MSS64G-K SDメモリーカード 高速データ転送 UHS-I Class10 V10対応 オーム電機 02652698
PC-MSS64G-K SDメモリーカード 高速データ転送 UHS-I Class10 V10対応 オーム電機 02652698
PC-MSS64G-K SDメモリーカード 高速データ転送 UHS-I Class10 V10対応 オーム電機 02652698
PC-MSS64G-K SDメモリーカード 高速データ転送 UHS-I Class10 V10対応 オーム電機 02652698

SDメモリーカード 高速データ転送 UHS-I Class10 V10対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02652698
品番
PC-MSS64G-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

最大読み出し速度70MB/sの高速データ転送に対応したSDメモリーカードです。
UHS-I、Class 10、V10対応で、フルHD動画の撮影や写真・データの保存に適しています。
著作権保護機能CPRMを搭載し、対応機器で使用できます。
大切なデータの誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付きです。

仕様
プロテクトスイッチあり
規格
UHS-I
適合機器
SDXC 対応機器 64GB
保護機能
【著作権保護】CPRM
記録枚数
9600
記憶容量(GB)
64
記録時間
【動画】10時間
クラス
Class 10
メモリーカード
SDXC
映像出力
フルHD
読取速度(MB/s)
70
ビデオスピードクラス
V10
注意
※データの読み出し中や書き込み中は、本カードを抜いたり、接続機器や周辺機器の電源を切ったりしないでください。
※ 使用中にカードを抜いた場合、データや機器が破損するおそれがあります。
※ 消去・破損したデータについては保証の対象外です。
※ 大切なデータは、万一に備えてバックアップを取ってください。
※ データの復旧・回復には対応していません。
※ データを書き込む場合は、プロテクトスイッチのロックを解除してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする