曜日別特売
HS-T623PBHF-W 発煙ガード付き電源タップ 雷ガード 3P対応 6個口 2m オーム電機 02652777

HS-T623PBHF-W 発煙ガード付き電源タップ 雷ガード 3P対応 6個口 2m オーム電機 02652777
HS-T623PBHF-W 発煙ガード付き電源タップ 雷ガード 3P対応 6個口 2m オーム電機 02652777
HS-T623PBHF-W 発煙ガード付き電源タップ 雷ガード 3P対応 6個口 2m オーム電機 02652777
HS-T623PBHF-W 発煙ガード付き電源タップ 雷ガード 3P対応 6個口 2m オーム電機 02652777
HS-T623PBHF-W 発煙ガード付き電源タップ 雷ガード 3P対応 6個口 2m オーム電機 02652777

発煙ガード付き電源タップ 雷ガード 3P対応 6個口 2mHS-T623PBHF-W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02652777
品番
HS-T623PBHF-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

特許技術の発煙ガード機能を搭載し、差し込み口の異常過熱を検知すると自動で通電を遮断
過電流防止ブレーカーと雷ガードを搭載し、電気火災や落雷時のダメージを軽減
LED付き個別スイッチで機器ごとに電源をON/OFFでき、節電にも便利
ホコリ防止安全シャッター、180°回転式トラッキング火災防止プラグ、二重被ふくコードを採用
3P型アース付きプラグ対応、6個口・コード長2mの電源タップ

仕様
通電表示LEDあり、発煙ガードあり、過電流防止ブレーカーあり、安全シャッターあり、トラッキング火災防止あり、3Pプラグ対応あり、個別スイッチあり、フック穴あり
コンセント個数
6個口
構造
【コード】二重被ふく
コード長さ(m)
2
最大消費電力(W)
1500
プラグ形状
180°回転プラグ
最大サージ電圧(V)
2500
雷ガード
あり
注意
※定格容量の合計1500Wを超えて使用しないでください。
※ 誘導雷のエネルギーが軽減素子の耐容量を超えた場合、接続機器を保護できません。
※ テレビアンテナ、電話線、インターネット回線、アース線などから侵入する雷には効果がありません。
※ 雷ガードランプが点灯していない場合、雷保護機能はありません。
※ 発煙ガード機能が作動すると、該当する差し込み口は使用できません。
※ プラグ側には発煙ガード機能はありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする