水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
コートフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.10●B(mm):10●L(mm):40●T(mm):3.5●W(mm):13●d(mm):3.5●H(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3529
注文コード
02653756
品番
A-2505
参考基準価格(税別)
¥511
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、コートフックとして。、物掛けとして。
仕様
●使用荷重(kN):0.10●B(mm):10●L(mm):40●T(mm):3.5●W(mm):13●d(mm):3.5●H(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3529
アズワン品番
67-7181-56