水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
スイベルボルト ミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.16●B(mm):24●D(mm):11.5●L(mm):65●W(mm):25●H(mm):26●捻径:M-12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●吊り金具として使用しないでください。●荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。●コード番号:316-3525
注文コード
02654140
品番
A-1469
参考基準価格(税別)
¥2,869
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
回転するアイの付いたボルトです。、ワイヤやロープ・フックのひっかけに。
仕様
●使用荷重(kN):2.16●B(mm):24●D(mm):11.5●L(mm):65●W(mm):25●H(mm):26●捻径:M-12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●吊り金具として使用しないでください。●荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。●コード番号:316-3525
アズワン品番
67-7183-22