水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
スイベルボルト ミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.29●B(mm):13●D(mm):5●L(mm):30●W(mm):13●H(mm):13.5●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●吊り金具として使用しないでください。●荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。●コード番号:316-8275
注文コード
02654149
品番
A-1465
参考基準価格(税別)
¥951
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
回転するアイの付いたボルトです。、ワイヤやロープ・フックのひっかけに。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●B(mm):13●D(mm):5●L(mm):30●W(mm):13●H(mm):13.5●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●吊り金具として使用しないでください。●荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。●コード番号:316-8275
アズワン品番
67-7183-23