水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
スクエアーキャッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.45●D(mm):8●L(mm):50●B1(mm):45●B2(mm):39●E(mm):10.3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3514
注文コード
02654167
品番
A-2399
参考基準価格(税別)
¥3,646
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。、ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として。
仕様
●使用荷重(kN):2.45●D(mm):8●L(mm):50●B1(mm):45●B2(mm):39●E(mm):10.3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3514
アズワン品番
67-7183-28