水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
スクエアーキャッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.94●D(mm):10●L(mm):65●B1(mm):55●B2(mm):46●E(mm):12.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1861
注文コード
02654176
品番
A-2597
参考基準価格(税別)
¥4,644
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。、ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として。
仕様
●使用荷重(kN):2.94●D(mm):10●L(mm):65●B1(mm):55●B2(mm):46●E(mm):12.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1861
アズワン品番
67-7183-26