エアーハンマーキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02654342
品番
RPA-87-9619K-LH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

叩く、切る、剥がすといった作業を人間の何倍ものパワーとスピードでこなすことができます。

用途
自動車の整備・板金・足回り
付属品
チゼル5本
ストローク(mm)
66
全長(mm)
190
質量(kg)
1.6
打撃数(bpm)
3000
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする