水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
ステンレス コネクター RCNシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合チェーン径(mm):2.3●A(mm):9●B(mm):3.2●材質/仕上:ステンレス●コード番号:318-0733
注文コード
02655147
品番
RCN-2.3
参考基準価格(税別)
¥29
販売価格(税込)
¥31
販売価格(税別)
¥
28
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボールチェーンの連結金具です。、容易に取り付けできます。
仕様
●適合チェーン径(mm):2.3●A(mm):9●B(mm):3.2●材質/仕上:ステンレス●コード番号:318-0733
アズワン品番
67-7186-97