ステンレス コネクター RCNシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合チェーン径(mm):4.5●A(mm):16●B(mm):6.3●材質/仕上:ステンレス●コード番号:317-4454 注文コード02655156 品番RCN-4.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥40 販売価格(税込) ¥42
販売価格(税別)
38
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ボールチェーンの連結金具です。、容易に取り付けできます。

仕様●適合チェーン径(mm):4.5●A(mm):16●B(mm):6.3●材質/仕上:ステンレス●コード番号:317-4454 アズワン品番67-7186-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする