水本機械製作所
水本機械製作所の 電路支持材/支持金具
水本機械製作所の 形鋼用配線・配管部材
水本機械製作所の 吊金具
ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.15●B(mm):25●H(mm):60●L(mm):90●T(mm):5●W(mm):30●d(mm):5.8●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:147-8217
注文コード
02655226
品番
YFL-3
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして
仕様
●使用荷重(kN):0.15●B(mm):25●H(mm):60●L(mm):90●T(mm):5●W(mm):30●d(mm):5.8●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:147-8217
アズワン品番
67-7187-22