曜日別特売
JN-5 ステンレス ジョイントリンク JNシリーズ 水本機械製作所 02655260

ステンレス ジョイントリンク JNシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●D(mm):5●L(mm):17.5●W(mm):8.5●レンチサイズ(mm):1.3●使用荷重(kN):0.78●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角レンチ●コード番号:147-8214注文コード02655260品番JN-5
参考基準価格(税別)¥1,021販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ボルトの開け閉めで手軽に開閉することができ、ハンマーで打ち込めばしっかり固定させることもできます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。、また端末の金具のジョイントに。

仕様●D(mm):5●L(mm):17.5●W(mm):8.5●レンチサイズ(mm):1.3●使用荷重(kN):0.78●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角レンチ●コード番号:147-8214アズワン品番67-7187-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする